Soporte de cables universal

Ref.: 0971300600
Ver todas las versiones

SOPRTE-CABLE-CBLHOLD-UNI-H20MM

Descripción

SOPRTE-CABLE-CBLHOLD-UNI-H20MM
Soporte de cables universal
Autoadhesiva, para fijación permanente de cables eléctricos en la estructura (montaje en huecos de paredes)
  • Cinta adhesiva de espuma de poliuretano de doble cara, de 3M, tipo 9528 W con una elevada adherencia inicial
  • Puede montarse con hasta 3 tornillos M3
  • Altura excepcionalmente baja de tan solo 20 mm

Las superficies que vayan a adherirse deben estar secas y no contener restos de polvo, grasa u otras sustancias contaminantes.

Material

PP
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

5 Uds
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Se puede utilizar para espacios reducidos

Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.655 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top