Soporte lateral

Ref.: 096380 438
Ver todas las versiones

SOPORTES LATERALES PARA BACA DE ALUMINIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTES LATERALES PARA BACA DE ALUMINIO
Soporte lateral
para baca de aluminio
Para amarrar la carga a la baca
  • Puede utilizarse junto con correas de sujeción para aseguramiento de cargas
  • Fácil de instalar

Solo puede utilizarse con una baca de aluminio.

Material

PLA
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.495 kg
Más Información

Altura

155 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

45 x 80 x 155 mm
Más Información

Catálogo General

096380438

Ficha Técnica

32411678.pdf

Ficha Técnica

59956366.pdf
Scroll to top