Soporte de taladro DS Comfort

Ref.: 570911612

SOPORTE-PERFORACION-DS-COMFORT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-PERFORACION-DS-COMFORT
Soporte de taladro DS Comfort
Práctico soporte de perforación para las coronas de diamante para perforación DS 180 y DS 300
  • La columna de aluminio con asa de transporte y dos ruedas de caucho macizo en un eje de acero inoxidable hacen que el transporte sea fácil y cómodo
  • El indicador de acero inoxidable para profundidad de perforación, ángulo de perforación y centro de perforación es resistente a la humedad y la suciedad
  • La columna con guía de cola de milano proporciona un agarre estable y guía el deslizamiento de la perforadora con precisión
  • Tornillos de ajuste moleteados con cabeza hexagonal adicional para funcionamiento manual; posibilidad de utilizar un portabrocas o una herramienta
  • Ideal tanto para diestros como para zurdos
  • Husillo de taladro con conector de cambio rápido que puede montarse en cualquier lado del soporte, con llave integrada para los tornillos de ajuste moleteados
  • El soporte de perforación diseñado especialmente, que posibilita la perforación a 90°, permite perforar paredes horizontales con montaje en suelo. Ideal si no se puede puntear la pared

Caja individual


El soporte de perforación debe utilizarse junto con el set de vacío hasta un diámetro de perforación máximo de 150 mm. Esto solo se puede lograr en condiciones óptimas, lo que significa que, si es necesario, el diámetro de perforación máximo en el emplazamiento puede ser significativamente menor, por ejemplo, debido a la calidad del terreno.

Diámetro máximo de la broca sacabocados

350 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de broca máximo

350 mm
Más Información

Altura de la columna

900 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16000.000 g
Más Información

Catálogo General

570911612

Ficha Técnica

121422398.pdf

Ficha Técnica

32409969.pdf
Scroll to top