Soporte para mesa de prensado

Ref.: 1952003400
Ver todas las versiones

SOPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA

Descripción

SOPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA
Soporte para mesa de prensado
8 piezas
Soporte de prensa universal ajustable para su uso en prensas de taller convencionales.
  • Crea una placa de soporte de tres puntos segura sin holgura para los procesos de prensado
  • Elimina la necesidad de utilizar complicados mecanismos oscilantes e inseguros y minimiza el riesgo de lesiones
  • La disposición especial de los soportes de rosca y los soportes cortos y largos de altura ajustable vienen con el producto y garantizan un soporte preciso
  • Las fijaciones de centrado también permiten fijar los pasadores de soporte en un orificio del componente
  • También se puede utilizar junto con el extractor estándar y los kits de manguito de presión
  • Centros con rosca de fijación en el centro de la placa de presión
  • De uso universal para el montaje y la extracción de rodamientos de rueda, casquillos, manguitos, rodamientos silenciosos, etc.
  • Las dos barreras ajustables en la base del soporte previenen los deslizamientos accidentales en la mesa de prensado

Incluye:

  • 1 placa de prensión universal
  • 1 inserto para perno de soporte, 35 mm de alto
  • 3 insertos para perno de soporte, 65 mm de alto
  • 1 perno de soporte, M 16, 100 mm de alto
  • 2 pernos de soporte, M 16, 130 mm de alto

Anchura máxima de fijación

186 mm
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Peso de carga máximo

20000 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14210.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Anchura mínima de fijación

130 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

130-186 mm
Más Información
Scroll to top