Portaprensas

Ref.: 1952004230
Ver todas las versiones

SOPORTE UNIV. GATO TRANSMISIONES

Descripción

SOPORTE UNIV. GATO TRANSMISIONES
Portaprensas
Para gatos de transmisión
Permite levantar bastidores de prensa y soportes en C con un gato de transmisión
  • Simplifica significativamente la colocación del bastidor de la prensa o las piezas de presión y los componentes al cambiar cojinetes de superficie, casquillos, juntas de soporte de carga, etc. directamente en el vehículo, ya que el bastidor de la prensa no necesita fijación adicional.
  • El diseño puede girarse y rotarse alrededor del pistón en el gato de la transmisión.
  • La herramienta de prensado también se puede colocar entre las mordazas según la posición de montaje del componente. Como resultado, se tienen en cuenta todos los ejes durante el posicionamiento.

Longitud

220 mm
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1613.000 g
Más Información
Scroll to top