Pestaña distanciadora

Ref.: 0907777311
Ver todas las versiones

SOPORTE-SPCETAB-F.090777718/28-2,0MM

Descripción

SOPORTE-SPCETAB-F.090777718/28-2,0MM

Material

PP
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Ancho de la junta

2.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.600 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información