Sección de husillo para 2 enrolladores de cable

Ref.: 0975810202

SOPORTE ROLLOSDOM2

Descripción

SOPORTE ROLLOS/DOM2

Superficie

PWD
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Peso

2.4 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2358.000 g
Más Información

Altura

50 cm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno mínimo

55 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!