Mandril 1
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
SOPORTE ROLLOSDOM1
Descripción
SOPORTE ROLLOSDOM1
Mandril 1
Para dispensador de cable KAW 2
Para bobinas de cable y conductos eléctricos flexibles
Fijación sencilla mediante tres tornillos de hexágono interior M6
Superficie |
PWD |
Más Información
Color |
Rojo tráfico RAL 3020 |
Más Información
Peso |
1.25 kg |
Más Información
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1309.000 g |
Más Información
Altura |
30 cm |
Más Información
Se puede utilizar para el diámetro interno mínimo |
80 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/soporte-rollos-dom1
468179
SOPORTE ROLLOSDOM1
SOPORTE ROLLOSDOM1<br>Mandril 1<br>Para dispensador de cable KAW 2<br>Para bobinas de cable y conductos eléctricos flexibles<br><p class="level1">Fijación sencilla mediante tres tornillos de hexágono interior M6</p>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23342280.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/23342280.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Insulation anchor
/Default category /Catálogo/Insulation anchor/Enchufe de mesa
/Default category /Catálogo/Insulation anchor/Enchufe de mesa/Reductor, métrico
/Default category /Catálogo/Insulation anchor/Enchufe de mesa/Reductor, métrico/Tapón de cierre, métrico
2024-02-16T19:45:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!