Soporte redondo

Ref.: 0960050146

SOPORTE REDONDO 80 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE REDONDO 80 MM
Soporte redondo
Para los orificios de los paneles de herramientas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Base ancha
  • Con 2 pinzas de sujeción

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Cincado-bruñido
Más Información

Diámetro del alambre

6 mm
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.500 g
Más Información

Anchura de base

60 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Catálogo General

0960050146

Ficha Técnica

32411613.pdf
Scroll to top