Soporte para botes de pulimento

Ref.: 0962646202
Ver todas las versiones

SOPORTE PULIMENTO PARA CARRO 334X210X125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE PULIMENTO PARA CARRO 334X210X125
Soporte para botes de pulimento
Soporte para botes de pulimento para almacenar hasta seis botes de 1 kg en cajones

Profundidad

210 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

334 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

870.000 g
Más Información

Altura

125 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

334 x 210 x 125 mm
Más Información

Catálogo General

0962646202

Ficha Técnica

641121874.pdf
Scroll to top