Soporte universal PLL-A

Ref.: 5709300907

SOPORTE PARA LASER PLL18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE PARA LASER PLL18
Soporte universal PLL-A
Soporte magnético de alta calidad para montar el láser de líneas y puntos PLL 18 en el soporte de pared WM 1.

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Catálogo General

5709300907

Ficha Técnica

32411191.pdf
Scroll to top