Soporte para curvas 90º

Ref.: 5267750058

W-FLEXAIR-SOPORTE-CURVA-90GRAD-5/8PULG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-FLEXAIR-SOPORTE-CURVA-90GRAD-5/8PULG
Soporte para curvas 90º
W-FLEXAIR® UV-PRO
Soporte para las curvas de 90º realizadas con los tubos del sistema W-FLEXAIR® UV-PRO
  • Material: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
  • Resistente a altas temperaturas.
  • Diseñado para evitar la transmisión de ruido.

Paso 1:


Inserte el tubo en uno de los 2 endentados del soporte.



Paso 2:


Coger firmemente la curva y el tubo cerca del primer endentado y mover el tubo hacia el otro endentado.



Paso 3:


Colocar el tubo dentro del segundo endentado y asegurarse de que el tubo esté colocado firmemente en el soporte.

Material

PA 6
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Ángulo de flexión

90 grados
Más Información

Diámetro

5/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Ficha Técnica

555437323.pdf

Catálogo General

5267750058

Ficha Técnica

198855987.pdf
Scroll to top