Soporte

Ref.: 0960046660

SOPORTE PARA CHAPA PERFORTADA 510MM.

Descripción

SOPORTE PARA CHAPA PERFORTADA 510MM.
Soporte
Para los orificios de los paneles de herramientas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Con tubo cilíndrico para guardar rollos

Profundidad

250 mm
Más Información

Anchura

510 mm
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1296.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

510 x 100 x 250 mm
Más Información
Scroll to top