Plato de soporte para disco de lija con gancho y bucle

Ref.: 058607501
Ver todas las versiones

PLATO-DE-SOPORTE-GBUCLE-D80MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATO-DE-SOPORTE-GBUCLE-D80MM
Plato de soporte para disco de lija con gancho y bucle
Para discos tejidos autoadherentes y discos abrasivos de nylon de ø. 80 mm

Número de revoluciones máx.: 6.000 rpm

El disco de goma con revestimiento de gancho y bucle permite cambiar el abrasivo de manera muy rápida

Ø del disco: 75 mm

Vástago de Ø: 6 mm


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Diámetro

75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Catálogo General

058607501

Ficha Técnica

32405582.pdf
Scroll to top