Carro ORSY® BULL

Ref.: 0962330622
Ver todas las versiones

CARRO DE TRASLADO PARA ORSYBULL - S5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO DE TRASLADO PARA ORSYBULL - S5
Carro ORSY® BULL
Carrito resistente para cajas ORSY® BULL de la serie 5
  • Bastidor resistente de chapa de acero
  • Dos ruedas fijas, dos ruedas giratorias con freno de bloqueo
  • Incluye sistema de acoplamiento inteligente para inmovilizar las cajas
  • Solo debe utilizarse con baúles ORSY® BULL

Profundidad

407 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

225 kg
Más Información

Diseño

Serie 5
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

610 mm
Más Información

Diámetro del rollo

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10704.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Catálogo General

0962330622

Ficha Técnica

32410830.pdf
Scroll to top