Soporte universal para motor/transmisión con brazos giratorios

Ref.: 1952003100
Ver todas las versiones

-SET MOTOR TZUNG SCHWEN ARME

Descripción

-SET MOTOR TZUNG SCHWEN ARME
Soporte universal para motor/transmisión con brazos giratorios
Los brazos giratorios permiten una gran diversidad de aplicaciones. Capacidad de carga máx.: 400 kg.
  • Idóneo para apoyar el motor mientras se trabaja en rodamientos de soporte, correas dentadas, bombas de agua o rodillos tensores
  • Para uso universal, desde coches pequeños hasta furgonetas
  • Ahorra tiempo de trabajo y garantiza una seguridad excepcional gracias a que el soporte del motor permanece en el vano motor durante las tareas de reparación, aun cuando el soporte se haya aflojado
  • Un acceso idóneo durante las tareas de reparación. Trabajo sin dificultades desde arriba por el vano motor gracias a que el motor se fija desde abajo

Anchura máxima de fijación

566 mm
Más Información

Longitud

750 mm
Más Información

Anchura

330 mm
Más Información

Peso de carga máximo

400 kg
Más Información

Longitud 2

887 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16000.000 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Anchura mínima de fijación

322 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

322-566 mm
Más Información
Scroll to top