Soporte para mangueras

Ref.: 0962646203
Ver todas las versiones

SOPORTE MANGUERA PARA CARRO 178,8X46X120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE MANGUERA PARA CARRO 178,8X46X120
Soporte para mangueras
Soporte para el almacenamiento seguro y ordenado de mangueras y cables
  • Clip de montaje incluido

Adecuado para perforaciones cuadradas en carros de taller, paneles perforados y el sistema de estanterías ORSY1

Profundidad

46 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

178.8 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

178,8 x 46 x 120 mm
Más Información

Catálogo General

0962646203

Ficha Técnica

641121874.pdf
Scroll to top