Soporte para lijadora rotorbital

Ref.: 0962646200
Ver todas las versiones

SOPORTE LIJADORA PARA CARRO 124,6X40X140

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE LIJADORA PARA CARRO 124,6X40X140
Soporte para lijadora rotorbital
Soporte para lijadora rotorbital para almacenar y retirar la lijadora, y mantener una organización eficiente del lugar de trabajo
  • Clip de montaje incluido

Adecuado para perforaciones cuadradas en carros de taller, paneles perforados y el sistema de estanterías ORSY1

Profundidad

40 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.8
Más Información

Anchura

124.6 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

204.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

124,6 x 40 x 140 mm
Más Información

Catálogo General

0962646200

Ficha Técnica

641121874.pdf
Scroll to top