Manejo práctico
Dispensador sencillo y compacto para el sistema de fleje Spannfix. Mantenga ordenados el fleje de poliéster y las abrazaderas de fleje y transpórtelos de manera rápida y sencilla. El fleje de poliéster se desenrolla del dispensador con gran facilidad, con lo que acelera el procedimiento de aplicación.
Material |
ST |
Se puede utilizar para la anchura de correa mínima/máxima |
25 mm |
Se puede utilizar para la anchura de correa mínima |
9 mm |
Código del sistema armonizado |
73269050000 |
Peso del producto (por artículo) |
3660.000 g |
Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la correa |
9-25 mm |
Catálogo General |
0899713002 |
Ficha Técnica |
32410730.pdf |