Soporte de estante tipo B con placa

Ref.: 0683352
Ver todas las versiones

SOPORTE ESTANTE OCULTO 110MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE ESTANTE OCULTO 110MM
Soporte de estante tipo B con placa
Ajuste de la altura de la ranura
  • Capacidad de carga: puede soportar una carga uniformemente distribuida de 85 kg por m², con una profundidad máxima de estante de 250 mm y una separación máxima de los soportes para estantes de 700 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Longitud útil

110 mm
Más Información

Capacidad de carga

85 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Catálogo General

0683352

Ficha Técnica

117349129.pdf
Scroll to top