Soporte en U

Ref.: 0960050141

SOPORTE-EN-FORMA-U-56X20X4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-EN-FORMA-U-56X20X4MM
Soporte en U
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Base ancha
  • Con 2 pinzas de sujeción

Profundidad

20 mm
Más Información

Diámetro del alambre

4 mm
Más Información

Anchura

56 mm
Más Información

Diámetro del gancho

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.200 g
Más Información

Anchura de base

60 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Profundidad x diámetro del gancho

20 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

0960050141

Ficha Técnica

32411613.pdf
Scroll to top