Soporte en U

Ref.: 0960050142

SOPORTE-EN-FORMA-U-32X77X6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-EN-FORMA-U-32X77X6MM
Soporte en U
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Base ancha
  • Con 2 pinzas de sujeción

Profundidad

77 mm
Más Información

Diámetro del alambre

6 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Diámetro del gancho

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información

Anchura de base

60 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Profundidad x diámetro del gancho

77 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

0960050142

Ficha Técnica

32411613.pdf
Scroll to top