Soporte en U

Ref.: 0960050140

SOPORTE-EN-FORMA-U-30X20X4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-EN-FORMA-U-30X20X4MM
Soporte en U
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Base ancha
  • Con 2 pinzas de sujeción

Profundidad

25 mm
Más Información

Diámetro del alambre

4 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Diámetro del gancho

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.400 g
Más Información

Anchura de base

58 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Profundidad x diámetro del gancho

25 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

0960050140

Ficha Técnica

32411613.pdf
Scroll to top