Marco para documentos

Ref.: 0957570019
Ver todas las versiones

SOPORTE-DOCUMENTOS-MAGN-A4-SILVER

Descripción

SOPORTE-DOCUMENTOS-MAGN-A4-SILVER
Marco para documentos
Magnético
Para adjuntar documentos a superficies metálicas en entornos de producción y oficina
  • El marco magnético permite introducir documentos y cambiarlos con rapidez
  • Fácil de instalar en superficies metálicas como pizarras, tablones y taquillas, así como en paneles informativos y máquinas de producción
  • Se puede usar tanto en sentido vertical como horizontal

Para documentos DIN A4, por ejemplo, documentos de máquinas, valores operativos, información de empleados, información orientativa, instrucciones sobre sustancias peligrosas, instrucciones de uso o señales informativas para casos de incendio.

Material

PLA
Más Información

Anchura

236 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Formato DIN

A4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Altura

323 mm
Más Información
Scroll to top