Soporte de pared de sistema

Ref.: 5581039000
Ver todas las versiones

SOPORTES MALETIN PARA PANEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTES MALETIN PARA PANEL
Soporte de pared de sistema
Para colgar maletines de sistema ORSY®
  • El soporte de pared permite un montaje sencillo y cómodo en el sistema de placas perforadas
  • Compatible con los maletines de sistema 4.4.x y 8.4.1/8.4.2/8.4.3

Profundidad

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Adecuado para

Cajas para sistemas;Maletín de sistema 4.4.X;Maletín de sistema 8.4.X
Más Información

Peso del producto (por artículo)

262.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

80 x 20 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581039000

Ficha Técnica

32411723.pdf
Scroll to top