Soporte para motor/transmisión

Ref.: 1952004180
Ver todas las versiones

SOPORTE-DE-MOTOR-O-CAJA-DE-CAMBIOS

Descripción

SOPORTE-DE-MOTOR-O-CAJA-DE-CAMBIOS
Soporte para motor/transmisión
Con brazos giratorios, universal
Para apoyar el motor mientras se trabaja en rodamientos de soporte, correa dentada/cadena de distribución, bomba de agua o rodillos tensores
  • Equipo esencial al realizar reparaciones de motores
  • Ideal para vehículos en los que no se puede utilizar un puente de motor convencional por las siguientes razones, por ejemplo, guardabarros de plástico, faros alargados, guardabarros muy inclinados, compartimentos del motor extremadamente cortos, etc.
  • El soporte se sujeta directamente al suelo del vehículo, lo que no limita la elevación y el descenso con la plataforma de elevación
  • Acceso óptimo para trabajos de mantenimiento en el compartimento del motor, ya que no hay ningún puente del motor de por medio
  • Ajuste sencillo y rápido del suelo del vehículo mediante deslizamiento y diseño flexible
  • El nuevo soporte del gato de la transmisión hace que el montaje en el suelo del vehículo sea mucho más fácil
  • Uso universal con turismos, furgonetas y SUV

Longitud

657 mm
Más Información

Longitud 2

887 mm
Más Información

Capacidad de carga

240 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12000.000 g
Más Información
Scroll to top