Soporte para reloj comparador de precisión

Ref.: 071576202
Ver todas las versiones

SOPORTE DE IMAN P. 0715 762 01

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE DE IMAN P. 0715 762 01
Soporte para reloj comparador de precisión
  • Base magnética con interruptor On/Off
  • Fijación mecánica central

Radio de funcionamiento

255 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90319085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1336.500 g
Más Información

Altura

340 mm
Más Información

Catálogo General

071576202

Ficha Técnica

32411162.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top