Soporte

Ref.: 0960050150

SOPORTE CUBETAS 230X150X130 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE CUBETAS 230X150X130 MM
Soporte
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Para cajas de plástico de la gama de cajas de almacenamiento
  • Con 2 pinzas de sujeción

Cajas de almacenamiento no incluidas en el contenido.

Anchura

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

256.000 g
Más Información

Altura

135 mm
Más Información

Se puede utilizar para cajas de almacenamiento

Tamaño 3
Más Información

Catálogo General

0960050150

Ficha Técnica

32411613.pdf
Scroll to top