Soporte colector VISION PDF

Ref.: 9501009801
Ver todas las versiones

SOPORTE-2CLIPS-COLECTOR-VISION-250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Soporte metálico de 2 clips montados para la instalación del colector VISION de PVDF
• Cierre con bloqueo tipo clip, que permite una gran rapidez de instalación (abrir, insertar el cuerpo del colector y cerrar presionando sobre este
• Desmontaje muy sencillo (presionar el cuerpo del colector sobre la abrazadera y abrir liberando el cierre)
• Material clip: poliamida
• Material soporte: acero galvanizado
• Utilizar únicamente con colectores PVDF multicapa Würth

Material

Metal
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Número de conexiones

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.900 g
Más Información

Altura

45.5 mm
Más Información

Catálogo General

9501009801

Ficha Técnica

94320479.pdf