Base autoadhesiva

Ref.: 05026361
Ver todas las versiones

SOPORTE-BRIDA-ADHESIVO-NEGRO-3,6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-BRIDA-ADHESIVO-NEGRO-3,6MM
Base autoadhesiva
Para fijar bridas en cualquier superficie sin polvo ni grasa, por ejemplo, metal, pintura, plástico, madera, yeso, papel, etc.

Material

PA 6.6
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

3,6 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.843 g
Más Información

Longitud x anchura

19 x 19 mm
Más Información

Catálogo General

05026361

Ficha Técnica

32408225.pdf
Scroll to top