Base autoadhesiva

Ref.: 0502648
Ver todas las versiones

SOPORTE-BRIDA-ADHESIVO-NATURAL-4,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-BRIDA-ADHESIVO-NATURAL-4,8MM
Base autoadhesiva
Para fijar bridas en cualquier superficie sin polvo ni grasa, por ejemplo, metal, pintura, plástico, madera, yeso, papel, etc.

Material

ABS
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB
Más Información

Aptitud para la anchura máxima de la brida para cables

6.3 mm
Más Información

Longitud

26.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura

26.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

2,5 mm;3,5 mm;6,5 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

4.8 mm
Más Información

Temperatura de instalación mínima

15 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

7.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 90 °C
Más Información

Longitud x anchura

26,6 x 26,6 mm
Más Información

Catálogo General

0502648

Ficha Técnica

32408225.pdf
Scroll to top