Se puede utilizar para bolsas de recogida de materiales reci |
110 - 120 l |
Material |
Metal |
Superficie |
LAC |
Longitud |
53 cm |
Anchura |
50 cm |
Material de la tapa |
Plástico |
Color |
Gris guijarro |
Código del sistema armonizado |
392490000909 |
Peso del producto (por artículo) |
3790.000 g |
Altura |
98 cm |
Catálogo General |
0993899200 |