Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
36 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
8 mm |
Anchura |
32 mm |
Color |
Color aluminio |
Peso |
44 g |
Diámetro del orificio de perforación |
9 mm |
Tipo de perfil |
I |
Peso del producto (por artículo) |
44.000 g |
Altura |
36 mm |
Catálogo General |
4952600226 |