Soporte lacado soldado para aire acondicionado

Ref.: 0862805451
Ver todas las versiones

SOPORTE-A/A-SOLDADO-500X450MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-A/A-SOLDADO-500X450MM
Soporte lacado soldado para aire acondicionado
  • Soporte soldado de gran robustez.
  • Espesor de Chapa 2 mm.
  • Pintura de epoxy con gran resistencia anticorrosiva.

Condensadoras de aire a condicionado, ventiladores, bombas, etc.

Material

ST
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Descripción de tipo

Epoxy paint
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Capacidad de carga por par

120 kg
Más Información

Catálogo General

0862805451

Ficha Técnica

32408503.pdf
Scroll to top