Soporte acero inox soldado para aire acondicionado

Ref.: 0862423123
Ver todas las versiones

SOPORTE-A/A-SOLDADO-INOX-500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-A/A-SOLDADO-INOX-500MM
Soporte acero inox soldado para aire acondicionado
  • Soporte soldado de gran robustez.
  • Espesor de Chapa 2 mm.
  • Material acero inoxidable A2, con soldadura en acero inoxidable protegida por pintura del mismo material.
  • Ideal para ambientes corrosivos, zonas costeras, entornos muy húmedos, etc.

Condensadoras de aire a condicionado, ventiladores, bombas, etc.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Capacidad de carga por par

111 kg
Más Información

Catálogo General

0862423123

Ficha Técnica

32408503.pdf
Scroll to top