Profundidad |
86 mm |
Material |
ALU |
Anchura |
86 mm |
Color |
Gris |
Diámetro |
60 mm |
Tipo de conexión |
Espárrago |
Peso del producto (por artículo) |
1286.000 g |
Altura |
330 mm |
Catálogo General |
0976810999 |
Ficha Técnica |
642357829.pdf |