Soporte para llaves

Ref.: 0960050181

SOPORTE 8 LLAVES PANEL ORSYMOBIL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE 8 LLAVES PANEL ORSYMOBIL
Soporte para llaves
Para los orificios de los paneles de herramientas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Con 8 soportes de sujeción para guardar las llaves de manera organizada
  • Con pieza de sujeción

Número de accesorios

8 unidades
Más Información

Profundidad

40 mm
Más Información

Anchura

145 mm
Más Información

Anchura 2

75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

145 x 180 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

0960050181

Ficha Técnica

32411612.pdf
Scroll to top