Perilla de soplado

Ref.: 0903990003
Ver todas las versiones

SOPLADOR-PERA-F.CLN

Descripción

SOPLADOR-PERA-F.CLN
Perilla de soplado
para la limpieza de taladros
Para limpiar taladros de diámetros pequeños
  • Soplador que consiste en una perilla de soplado y un tubo para la limpieza manual de taladros de diámetro pequeño
  • El diámetro del tubo de soplado de 4,5 mm permite limpiar taladros con ∅ 5-10 mm
  • Alternativa de larga duración al pulverizador de aire comprimido

  • Para ∅ 5 y 6 mm: 3 x barrido por aire

  • Para ∅ 8 y 10 mm, 5 x barrido por aire

  • La corta distancia desde el tubo hasta la parte inferior del taladro evita que el tubo se "obstruya"

  • Ambos componentes se pueden separar, permitiendo que la perilla de soplado y el tubo se limpien

Material

PVC/SÍLICE
Más Información

Superficie

PVC
Más Información

Longitud

245 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

71 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información
Scroll to top