Soporte para banda de lija

Ref.: 0589122200
Ver todas las versiones

SOPORTE CINTAS ABRASIV.WURTH 22X20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE CINTAS ABRASIV.WURTH 22X20MM
Soporte para banda de lija
Para bandas de lija

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Longitud

60 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

23000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Anchura del soporte de lijado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Catálogo General

0589122200

Ficha Técnica

32405586.pdf

Ficha Técnica

32405619.pdf
Scroll to top