Sonda desatascadora 20 m

Ref.: 0701160013
Ver todas las versiones

SONDA-DESATASCADORA-20M-M22X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SONDA-DESATASCADORA-20M-M22X1,5
Sonda desatascadora 20 m
Para hidrolimpiadora Würth WHL 130 Stop
  • Entrada: M22 x 1,5.
  • Salida: G 1/8".

Material

Caucho sintético
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

210 bar
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1520.000 g
Más Información

Catálogo General

0701160013

Ficha Técnica

32409676.pdf
Scroll to top