Sonda de endoscopio con grabación de vídeo One Way

Ref.: 071553 759
Ver todas las versiones

SOND-ENDOSCOP-PRO-ONEWAY-D4,5MM

Descripción

SOND-ENDOSCOP-PRO-ONEWAY-D4,5MM
Sonda de endoscopio con grabación de vídeo One Way
Cámara de 4,5 mm con vista frontal y que puede girar hasta 180°
  • Inspección y documentación perfectas de zonas inaccesibles
  • Calidad de imagen óptima gracias a los cinco mini LED atenuables de gran luminosidad
  • Sonda con cristal de zafiro resistente a las rayaduras para proteger la lente de la cámara y garantizar una excelente calidad de imagen

Adecuada para los sectores de la automoción, la fontanería, la construcción, la industria, la aviación, la policía y las aduanas
Solo se puede utilizar junto con Vídeo, endoscopio PRO y Endoscopio con grabación de vídeo PRO Dual

Ángulo

180 grados
Más Información

Material

PLA
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Longitud del cable

186 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1233.800 g
Más Información
Scroll to top