Solución de limpieza

Ref.: 0893984800
Ver todas las versiones

SOLUCION-LIMPIADORA-100ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOLUCION-LIMPIADORA-100ML
Solución de limpieza
Para limpiar acero inoxidable con el dispositivo de limpieza WELNOX® ICSS 300-P
Para limpiar acero inoxidable con el dispositivo de limpieza WELNOX® ICSS 300-P.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

60 °C
Más Información

Base química

Ácido fosfórico
Más Información

Contenido

100 ml
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del contenido

120 g
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Valor de pH

1
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.350 g
Más Información

Catálogo General

0893984800

Ficha Técnica

32409737.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500464.PDF
Scroll to top