Soldadura fuerte sin cadmio

Ref.: 0987510045
Ver todas las versiones

VARILLA-AG45-SIN-CD-ISO17672-250G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA-AG45-SIN-CD-ISO17672-250G
Soldadura fuerte sin cadmio
Aleaciones según Norma UNE-EN ISO 17672
Varilla Plata 25 % - Aleación Ag 125
Varilla Plata 34 % - Aleación Ag 134
Varilla Plata 45 % - Aleación Ag 145

Al estar clasificado el cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones nos aporta:

  • Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador.
  • Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente.
  • Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012.

Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:

Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura.

La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:

  • Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir.
  • Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos.
  • Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas.

Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:

  • Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura.
  • El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad.

Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón, etc.


No apta para aluminio, ni ninguna de sus aleaciones.


Aleación Ag125: Instalaciones en industria frigorífica, climatización, calefacción, saneamiento, etc.


Aleación Ag134: Especialmente indicada para instalaciones de Gas Natural, butano, propano, y gases hospitalarios.


Aleación Ag145: Soldadura de herramientas de corte, carburo de tungsteno, metal duro (widia), instrumentos de precisión, etc.


Reglamento (UE) Nº 494/2011 (REACH)


Según el REGLAMENTO (UE) Nº 494/2011 DE LA COMISIÓN, de 20 de mayo de 2011 en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 21 de mayo de 2011 y aplicable a partir del 10 de enero de 2012 en cada Estado miembro.


Dispone que el Cadmio:


No se utilizará en materiales de relleno para soldadura en concentraciones iguales o superiores al 0,01% en peso.


No se comercializarán los materiales de relleno para soldadura que tengan una concentración de cadmio (expresada en Cd metal) igual o superior al 0,01% en peso del metal.


A efectos del presente punto, por soldadura se entenderá una técnica de unión de metales con utilización de aleaciones y efectuada a una temperatura por encima de 450 ºC.

Temperatura de fundido máxima

680 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

640 °C
Más Información

DIN

8513
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Normas

DIN 8513
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

640 hasta 680 °C
Más Información

Catálogo General

0987510045

Ficha Técnica

32407753.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504994.PDF
Scroll to top