Soldadura en frío biocomponente para reparaciones rápidas
Características - En muchos casos se puede reparar la pieza o el mecanismo sin perder excesivo tiempo en la reparación. A veces las piezas de recambio pueden tardar mucho tiempo en recibirse.
Ventajas - Facilita en posición vertical o invertida su aplicación sin que el producto se desprenda
Beneficios - Gracias a su composición metálica, la reparación queda muy fuerte, permitiendo una reparación de urgencia. - Su sistema de 2 componentes diferenciados por el color de los tapones, no permite el endurecimiento accidental del producto.
https://www.wurth.es/soldadura-en-frio-fe-1-500gr460962SOLDADURA-EN-FRIO-FE1-500GRSoldadura en frío biocomponente para reparaciones rápidas<br><br>Características<br>- En muchos casos se puede reparar la pieza o el mecanismo sin perder excesivo tiempo en la reparación. A veces las piezas de recambio pueden tardar mucho tiempo en recibirse.<br><br>Ventajas<br>- Facilita en posición vertical o invertida su aplicación sin que el producto se desprenda <br><br>Beneficios<br>- Gracias a su composición metálica, la reparación queda muy fuerte, permitiendo una reparación de urgencia.<br>- Su sistema de 2 componentes diferenciados por el color de los tapones, no permite el endurecimiento accidental del producto.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3094059.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3094059.jpg/TOP 50/TOP 50/Matrícula/TOP 50/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/TOP 50/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Adhesivos y Pinturas/TOP 50/Matrícula/Sistema de montaje aerodinámico/Adhesivos y Pinturas/¡5 % DE DESCUENTO EN QUÍMICOS!2024-02-16T19:42:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!