Hilo de soldadura electrónico n.º 1

Ref.: 0987111
Ver todas las versiones

ESTANO-ELETRONICA-C/RESINA-250GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESTANO-ELETRONICA-C/RESINA-250GR
Hilo de soldadura electrónico n.º 1
Baja temperatura de soldadura gracias al fundente de flujo rápido
  • Los residuos de fundente pueden resultar corrosivos
  • Hilo de soldadura blanda activo con halógeno

Diámetro del alambre

1.0 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

260 °C
Más Información

Designación del material

S-Sn60Pb40
Más Información

Peso del contenido

250 g
Más Información

Temperatura de fundido máxima

190 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

183 °C
Más Información

DIN

1707
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

240 °C
Más Información

Estándar EN

29454-1
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

257.000 g
Más Información

ISO

9453
Más Información

Normas

ISO 9453, EN 29454-1, DIN 1707
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

240 hasta 260 °C
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

183 hasta 190 °C
Más Información

Catálogo General

0987111

Ficha Técnica

32407749.pdf
Scroll to top