Soldador a gas auto-inflamable WGLG 100

Ref.: 0984990100

SOLDADOR-DE-GAS-WGLG-100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOLDADOR-DE-GAS-WGLG-100
Soldador a gas auto-inflamable WGLG 100
Herramienta práctica y versátil: se puede usar como soldador o como pistola de aire caliente
  • Práctico encendido piezo
  • Nivel de potencia ajustable de forma continua
  • Incluye tapón protector
  • Incluye accesorios

Para la realización de trabajos de soldadura, contracción, enchapado de estaño, etc. Ideal para talleres, servicio de atención al cliente, laboratorios, reparaciones, bricolaje, etc.


Se suministra sin relleno (sin gas)

Material

PLA
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Condiciones de duración de uso

en el ajuste medio
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Potencia máxima

100 W
Más Información

Potencia mínima

30 W
Más Información

Capacidad de admisión de gas

20 ml
Más Información

Duración de uso máxima

120 min
Más Información

Código del sistema armonizado

84681000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1013.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Potencia mínima/máxima

30-100 W
Más Información

Longitud x anchura x altura

235 x 30 x 35 mm
Más Información
Scroll to top