Chaqueta de softshell, 75 aniversario Würth

Ref.: M441390004
Ver todas las versiones

SOFTSHELL WUERTH 75 ANTRA/ROJO XXL

Descripción

EDICIÓN ESPECIAL 75 ANIVERSARIO

Fabricado en tejido elástico con acolchado térmico ThermoreR 100% reciclado.
Inserción elástica interna para una mayor libertad de movimiento y bolsillo portamóvil forrado en tejido e-care que protege el cuerpo del 99% de las ondas electromagnéticas.
- Impermeabilidad (columna de agua 5000 mm), transpirabilidad (3000 MVP).
- 3 bolsillos externos con cremallera, 2 bolsillos externos cerrados con so­lapa, 2 portabolígrafos y 1 bolsillo interior.
- Inserciones reflectantes, puños y cintura con ajuste elástico mediante cremallera.
- Certificado en norma EN 343 Clase 3/1 (material exterior Clase 3/3), costuras termoselladas.

Material

96% poliéster, 4% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1090.000 g
Más Información