Fabricado en tejido elástico con acolchado térmico ThermoreR 100% reciclado. Inserción elástica interna para una mayor libertad de movimiento y bolsillo portamóvil forrado en tejido e-care que protege el cuerpo del 99% de las ondas electromagnéticas. - Impermeabilidad (columna de agua 5000 mm), transpirabilidad (3000 MVP). - 3 bolsillos externos con cremallera, 2 bolsillos externos cerrados con solapa, 2 portabolígrafos y 1 bolsillo interior. - Inserciones reflectantes, puños y cintura con ajuste elástico mediante cremallera. - Certificado en norma EN 343 Clase 3/1 (material exterior Clase 3/3), costuras termoselladas.
https://www.wurth.es/softshell-wurth-75-antracita-rojo-l449623SOFTSHELL WUERTH 75 ANTRA/ROJO LEDICIÓN ESPECIAL 75 ANIVERSARIO<br><br>Fabricado en tejido elástico con acolchado térmico ThermoreR 100% reciclado. <br>Inserción elástica interna para una mayor libertad de movimiento y bolsillo portamóvil forrado en tejido e-care que protege el cuerpo del 99% de las ondas electromagnéticas. <br>- Impermeabilidad (columna de agua 5000 mm), transpirabilidad (3000 MVP). <br>- 3 bolsillos externos con cremallera, 2 bolsillos externos cerrados con solapa, 2 portabolígrafos y 1 bolsillo interior. <br>- Inserciones reflectantes, puños y cintura con ajuste elástico mediante cremallera. <br>- Certificado en norma EN 343 Clase 3/1 (material exterior Clase 3/3), costuras termoselladas.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33804288.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/33804288.jpg/Soldadura2024-02-16T19:38:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!