Softshell SIMPLY REFLEX

Ref.: M441636005
Ver todas las versiones

SOFTSHELL-SIMPLY-REFLEX-(R-S)-NEGRO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SOFTSHELL-SIMPLY-REFLEX-(R-S)-NEGRO-3XL
Softshell SIMPLY REFLEX
Softshell sin membrana hidrorepelente, con suave tejido polar por la parte interior y bandas reflectantes segmentadas.

100% poliéster - 280 gr/m2



  • 2 bolsillos externos con cremallera, 2 bolsillos internos.

  • Parte interior con suave tejido polar.

  • Ajuste elástico en puños y cintura.

  • Bandas reflectantes segmentadas.

  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No lavar;No limpiar en seco;No planchar;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

710.000 g
Más Información

Normas

EN 17353
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441636005

Ficha Técnica

568647784.pdf