Chaqueta softshell Stretch Evolution

Ref.: M441233005
Ver todas las versiones

SOFT. STRETCH EVOLUTION PETROL/ROJO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

52% poliamida, 40% poliéster, 8% elastán - 214 g/m2
Softshell innovador y de aspecto deportivo, fabricado en tejido elástico 4-way stretch para una máxima libertad de movimiento.
Excepcional resistencia a la abrasión y al lavado, cremalleras a contraste y reflectantes.
• Fabricado en tejido 4-way stretch, certificado OEKO-TEX®.
• 3 bolsillos externos, 2 bolsillos internos.
• Bolsillo portamóvil en tejido E-care que protege el cuerpo contra el 99% de las ondas electromagnéticas.
• Inserciones reflectantes y hombros reforzados.
• Capucha no extraíble.
• Secado rápido.

Material

52 % poliamida, 40 % poliéster, 8 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gasolina;Rojo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

214 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620333100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441233005

Ficha Técnica

640840435.pdf